「n7 塗料」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8857
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×24
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3387
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)101
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)30・(大)3
奥行(mm)450
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1202
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3379
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)78
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)30・(大)3
奥行(mm)300
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード