カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • P・O・Pプロダクツ(1,074)
  • トレード(420)
  • SMC(291)
  • オカムラ(岡村製作所)(165)
  • UDトラックス(88)
  • ホンダ(63)
  • エスコ(60)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • CKD(26)
  • 常磐精工(26)
  • ニッサン(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • nepros(19)
  • ウエルドテック社(19)
  • SK11(19)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • Nittaku(ニッタク)(17)
  • omron(オムロン)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-1」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
ネオジム磁石 ボール型 TRUSCOネオジム磁石 ボール型TRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCOステンレスビッグアイナット(鋳造製)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
まとめ買い NS型コンテナ TRUSCOまとめ買い NS型コンテナTRUSCO
8,298税込9,128
1組(10個)
当日出荷
10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
のぼり TRUSCOのぼりTRUSCO
319税込351
1枚
当日出荷
最も一般的なサイズののぼりです。
用途屋内・屋外での販促や宣伝等材質/仕上ポンジ(ポリエステル)高さ(mm)1800質量(g)80間口(mm)600
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮 TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮TRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
全ねじボルト TRUSCO全ねじボルトTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
全ねじボルト TRUSCO全ねじボルトTRUSCO
26,980税込29,678
1セット(10本)
当日出荷
日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。
用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロンTRUSCO
649税込714
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキTRUSCO
7,020税込7,722
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロンTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレスTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)線径(mm)0.2
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロンTRUSCO
839税込923
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:砥粒入ナイロンTRUSCO
839税込923
1本
当日出荷
毛材砥粒入りナイロン全長(mm)135軸径(Φmm)4.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000