カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(750)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(58)
  • DiodesZetex(58)
  • Texas Instruments(56)
  • onsemi(47)
  • タンガロイ(44)
  • nexperia(37)
  • VISHAY(32)
  • シグマ光機(31)
  • カツイチ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • BROADCOM(24)
  • イトーキ(23)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • MICROCHIP(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-5」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
799税込879
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCOなめたネジはずし工具セット 5点TRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5点組)
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 50mm幅TRUSCO
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
ボルトンパック インサートナット TRUSCOボルトンパック インサートナットTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)
当日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールかしめ可能板厚(mm)1以上
ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCOノンスリップテープ50mm幅TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロメートメッキ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用TRUSCO
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCOノンスリップテープ(ケース入り)TRUSCO
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用)TRUSCO
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付) TRUSCO胴ベルト用替ベルト(アルミ製スライドバックル付)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
質量(g)220ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック  アルミ製スライドバックル付 TRUSCO胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
トラスコ品番171-7894長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロンブラック質量(g)240胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
インサートナット TRUSCOインサートナットTRUSCO
13,980税込15,378
1箱
当日出荷
材質/仕上スチール(SUM-23L)カシメ板厚(mm)1以上フランジ厚(mm)0.3
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
ハンドソー替刃(ハイス普及品) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス普及品)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷
普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263山数24材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
ハンドソー替刃バイメタル TRUSCOハンドソー替刃バイメタルTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(3本)ほか
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1985材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-W 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-W 6台セットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1974材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-BK 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-BK 6台セットTRUSCO
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2029材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1