2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377 セット内容専用ガンFTK-70G 質量(kg)12.8 容量(L)20(16kg缶) 吐出圧力(MPa)24.5 吐出量(mL/ストローク)4 ホース長さ(mm)1800 適合グリースちょう度#0・#1 危険物の類別非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ