インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品
質量(kg)9.7
キャスターあり
肘掛なし
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。
材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
厚さ(mm)約1.5
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐熱
材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
耐切創性3/D
EN388規格2016規格:4D
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)45
特性防炎
ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。
腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。
作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
材質10号防水加工帆布
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)42
特性防炎
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
関連キーワード