「onamba kiv」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3379
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)78
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)30・(大)3
奥行(mm)300
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
付属品仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番303-6715
質量(kg)39.5
色ネオグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
タイプオープンタイプ
奥行(mm)320
間口(mm)844
引出し数MM-1N(NG) 6列4段、MM-2N(NG) 3列2段
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
引出し組合せMM-1N(NG)24個、MM-2N(NG)6個
均等積載量(kg/段)70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3444
質量(kg)129.3
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ引き出し(小)66
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
関連キーワード