17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途人工芝の押さえに。 グリーン トラスコ品番855-5896 材質スチール 長さ(mm)120(長)、80(短) 幅(mm)31 サイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ9 0614
1セット(10本)
389 税込428
当日出荷

結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番256-6720 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)15.0 引張強度(N)98.1 最小結束径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
729 税込802
翌々日出荷

グレー トラスコ品番116-3727 長さ(mm)52 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)67 最大積載量(kg/台)5
1個
559 税込615
翌々日出荷

ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0684 幅(mm)480 高さ(mm)76.4 奥行(mm)18 最大積載量(kg/個)5
1個
4,971 税込5,468
翌々日出荷

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番207-4380 長さ(mm)104 高さ(mm)185 質量(g)270 品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし) 間口(mm)100 荷台寸法(幅)(mm)100 アズワン品番64-8635-91 最大積載量(kg/台)1 荷台寸法(奥行)(mm)104
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
1個
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0671 幅(mm)431 高さ(mm)237 奥行(mm)16 最大積載量(kg/個)5
1個
5,100 税込5,610
翌々日出荷

ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0665 幅(mm)142.2 高さ(mm)43.4 奥行(mm)18
1個
2,880 税込3,168
3日以内出荷

1個
3,403 税込3,743
3日以内出荷

電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0668 幅(mm)855.5 高さ(mm)200 奥行(mm)40 最大積載量(kg/個)5
1個
8,109 税込8,920
翌々日出荷

書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0669 幅(mm)450 高さ(mm)300 奥行(mm)91 最大積載量(kg/個)5
1個
7,251 税込7,976
翌々日出荷

4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0670 幅(mm)55 高さ(mm)147 奥行(mm)124 最大積載量(kg/個)1
1個
6,146 税込6,761
3日以内出荷

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,897 税込9,787
翌々日出荷

指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0674 幅(mm)240 高さ(mm)335 奥行(mm)127 最大積載量(kg/個)1
1個
6,669 税込7,336
翌々日出荷

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,923 税込19,715
翌々日出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 幅(mm)819.5 奥行(mm)28
1個
6,540 税込7,194
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,023 税込25,325
翌々日出荷