カテゴリ

  • 研磨材(371)
  • 物流用品(170)
  • 作業工具(64)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • オフィス家具(38)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 空圧工具(25)
  • 保管用品(24)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 梱包用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 溶接用品(15)
  • 制御機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 手袋(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(267)
  • SMC(7,659)
  • 三木プーリ(6,759)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,169)
  • エスコ(2,277)
  • MAZDA(マツダ)(1,971)
  • NAKANO(1,785)
  • ニッサン(1,639)
  • 大阪魂(1,373)
  • NSK(日本精工)(1,332)
  • Panasonic(パナソニック)(1,204)
  • ホンダ(1,048)
  • オカムラ(岡村製作所)(925)
  • 三菱電機(892)
  • BIGM(丸山製作所)(783)
  • イトーキ(775)
  • アズワン(700)
  • SAMTEC(672)
  • ヤナセ(柳瀬)(637)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,022件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-1用ブッシングNO.11 TRUSCOP-1用ブッシングNO.11TRUSCO
69税込76
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7398適合本体P-1質量(g)211台あたりに必要な個数1
P-1用六角ボルトNO.15 TRUSCOP-1用六角ボルトNO.15TRUSCO
60税込66
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7428適合本体P-1質量(g)311台あたりに必要な個数1
P-1用六角ボルトNO.10 TRUSCOP-1用六角ボルトNO.10TRUSCO
51税込56
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7380適合本体P-1質量(g)251台あたりに必要な個数1
P-1用六角ボルトNO.17 TRUSCOP-1用六角ボルトNO.17TRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7444適合本体P-1質量(g)181台あたりに必要な個数1
P-1用平ワッシャーNO.23 TRUSCOP-1用平ワッシャーNO.23TRUSCO
17税込19
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7461適合本体P-1質量(g)61台あたりに必要な個数1
P-1用セットボルトNO.9 TRUSCOP-1用セットボルトNO.9TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7371適合本体P-1質量(g)211台あたりに必要な個数1
P-1用六角ナットNO.16 TRUSCOP-1用六角ナットNO.16TRUSCO
26税込29
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7436適合本体P-1質量(g)51台あたりに必要な個数4
P-1用平ワッシャーNO.27 TRUSCOP-1用平ワッシャーNO.27TRUSCO
17税込19
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7495適合本体P-1質量(g)61台あたりに必要な個数1
P-1用スプリングワッシャーNO.24 TRUSCOP-1用スプリングワッシャーNO.24TRUSCO
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7479適合本体P-1質量(g)41台あたりに必要な個数1
P-1用六角ナットNO.25 TRUSCOP-1用六角ナットNO.25TRUSCO
26税込29
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7487適合本体P-1質量(g)121台あたりに必要な個数1
P-1用スプリングワッシャーNO.14(3個セット) TRUSCOP-1用スプリングワッシャーNO.14(3個セット)TRUSCO
34税込37
1セット
当日出荷
トラスコ品番450-7410適合本体P-1質量(g)21台あたりに必要な個数3
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
手締用PPバンド TRUSCO手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
559税込615
1セット(60個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCOαマルチクリーナー(強力洗浄剤)TRUSCO(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)危険物の類別非危険物
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
ピンポンチセット(8本入) TRUSCOピンポンチセット(8本入)TRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(8本)
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO作業軽減 防草シート押さえUピンTRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1パック(10本)ほか
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCOL型金具(壁面固定金具兼用軽量型)TRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
PPテープ 白 TRUSCOPPテープ 白TRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
作業衣用洗剤 ジャブピカ TRUSCO作業衣用洗剤 ジャブピカTRUSCO(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1個(10kg)
当日出荷
頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)仕様洗濯用合成洗剤(無リン)商品タイプ業務用
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・強力タイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5238材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61高さ(mm)250質量(g)463
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様最大3分類形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
...