カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(32)
  • KITO(キトー)(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • アイウッド(20)
  • ナベヤ(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • コーセル(17)
  • サンドビック(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
  • テンテキャスター(15)
  • イスカル(14)
  • シロクマ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ケナメタル(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 富士電機(10)
  • 三菱(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-160」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5246種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40色黒高さ(mm)260.5質量(g)216タイプ足操作タイプ
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
  • トリガー式スプレー TRUSCO

    トリガー式スプレー

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
    付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • ロングノーズプライヤー160 TRUSCO

    ロングノーズプライヤー160

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
    トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • 小物ケース TRUSCO

    小物ケース

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインの小物ケースです。ベルト通しとカラビナが付いているので、2WAYで取り付け可能です。小物やカード収納ができるので、軽作業などに大変便利です。
    用途スマホや小物の収納に。トラスコ品番716-4650材質ポリエステル幅(mm)120色ブラック高さ(mm)160奥行(mm)20
  • 高圧クーラントノズル TRUSCO

    高圧クーラントノズル

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
    材質スチール
  • 絶縁ニッパ TRUSCO

    絶縁ニッパ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    規格IEC60900規格
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー TRUSCO

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
  • 超硬自動ポンチ 替先 TRUSCO

    超硬自動ポンチ 替先

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
    先端角(°)60
  • 超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO

    超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
  • 超硬自動ポンチ 調整ばね TRUSCO

    超硬自動ポンチ 調整ばね

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    超硬自動ポンチ用交換部品です。
  • 1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO

    1/2”エアーラチェットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
    用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)30使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード TRUSCO

    解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0