TRUSCO
小物ケース
汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインの小物ケースです。
ベルト通しとカラビナが付いているので、2WAYで取り付け可能です。
小物やカード収納ができるので、軽作業などに大変便利です。
用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-4650
材質
ポリエステル
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
160
奥行(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02967802
TP-160
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください