カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 作業工具(18)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • テープ(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • SMC(3,323)
  • 三木プーリ(853)
  • Simplism(342)
  • ODELIC(オーデリック)(260)
  • 三菱電機(204)
  • ダイヤトレンド(204)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • ニッセイ(165)
  • ケナメタル(164)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • Festo(162)
  • CKD(157)
  • シンコール(156)
  • RS PRO(145)
  • PISCO(ピスコ)(133)
  • カーメックス(131)
  • 大阪魂(114)
  • エスコ(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-25」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000TRUSCO
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5631質量(kg)3.69寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420質量(kg)2.8寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632質量(kg)4.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624質量(kg)3.64寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(41件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623質量(kg)2.46寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500TRUSCO
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5615質量(kg)1.85寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200TRUSCO
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240TRUSCO
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1381質量(kg)3.51ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721質量(kg)3.7寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527質量(kg)2.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180TRUSCO
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300TRUSCO
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1390質量(kg)4.39ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1730質量(kg)4.94寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1535質量(kg)3.82寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCOプラスチック製ピンセット5本組セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
マグネット式見出しプレート TRUSCOマグネット式見出しプレートTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
当日出荷
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
プレス板脱着工具 TRUSCOプレス板脱着工具TRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ TRUSCOグリッププライヤTRUSCO
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ピペットポンプ TRUSCOピペットポンプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応