JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状先曲/ギザ付
材質SUS430
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)240
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。
仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要
材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0804
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
加工ねじウィットねじ
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2469
質量(kg)4.6
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2782
質量(kg)6.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2774
質量(kg)5.5
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2758
質量(kg)4.2
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2812
質量(kg)5.3
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2804
質量(kg)4.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2626
質量(kg)8.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2299
質量(kg)4.5
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2507
質量(kg)4
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2485
質量(kg)6.1
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2426
質量(kg)3.8
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)12
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2731
質量(kg)5.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2723
質量(kg)5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2821
質量(kg)6.5
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2791
質量(kg)4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2388
質量(kg)6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2272
質量(kg)3.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2523
質量(kg)5.4
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2477
質量(kg)5.1
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2442
質量(kg)5
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)12
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2766
質量(kg)4.6
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2740
質量(kg)7.4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2669
質量(kg)7.6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2600
質量(kg)5.7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2707
質量(kg)7.1
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2361
質量(kg)4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1台
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2302
質量(kg)5.6
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2515
質量(kg)4.5
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2451
質量(kg)6.3
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)12
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2715
質量(kg)4.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2651
質量(kg)6.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ