「p-45」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47
トラスコ品番259-7071
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(g)1471
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560
色(本体)ライトグレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
こんなお得な商品も!
ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
こんなお得な商品も!
作業着用液体洗剤 無香料
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)
液性弱アルカリ性
トラスコ品番408-9979
材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)
形状液体
質量(kg)4.8
容量(L)4.5
繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。
色オレンジ
材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂
種類キャスター付
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。
材質軟質再生オレフィン
タイプソフト
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
商品タイプフタ
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。
全長(mm)150
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)11
質量(g)32
2018年トラスコ掲載ページ3 0594
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。ゴミの投げ入れが簡単なオープンタイプです。
材質再生ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)160
種類分別用
奥行(mm)310
間口(mm)420
商品タイプフタ
径(Φmm)510
トラスコ品番424-9992
適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。
材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り
ブレーキ有無なし
特性軽量、取っ手付き
材質(荷台)べニア合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
容量(L)47
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.794
高さ(mm)575
奥行(mm)459
間口(mm)341
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
用途役職を表示する名札として。
質量(g)8
縦(mm)45
横(mm)45
容量(L)47
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン
質量(kg)1.942
高さ(mm)592
奥行(mm)471
間口(mm)341
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質ハンドル:スチール
材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。
用途工事現場や駐車場などに
仕様反射ライン付
トラスコ品番762-4859
幅(mm)247
質量(kg)0.53
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。
トラスコ品番218-0816
材質スチール
質量(kg)5
色ブラック
高さ(mm)450
奥行(mm)25
間口(mm)900
最大積載量(kg)15/台
最大積載量(kg/台)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに。
材質スチール、コート紙
厚さ(mm)0.2
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)33
タイプ5連結タイプ
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)315
ベルト長さ(m)15
引張破断強度(kg)10(目安値)
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2817
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)12.05
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2825
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)17.50
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2841
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)20.30
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2850
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)13.61
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2876
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)15.68
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ