カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • Festo(131)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • ホンダ(123)
  • 日東工業(91)
  • 東洋技研(67)
  • SMC(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • エスコ(32)
  • ニッサン(29)
  • BEAMS(ビームス)(27)
  • レイ・アウト(27)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • NOK(11)
  • リオン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-53」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ツールボックス TRUSCOツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
トラバーピン TRUSCOトラバーピンTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
ボーガスペーパー(再生紙) TRUSCOボーガスペーパー(再生紙)TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。ロールタイプなのでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。材質再生紙(更紙)、51gトラスコ品番115-6788幅(mm)538質量(kg)9.6長さ(m)350
TFP530用肩掛ベルト TRUSCOTFP530用肩掛ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3524寸法(mm)38×2500質量(g)100
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
PPロープ(トラ) TRUSCOPPロープ(トラ)TRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
97,980税込107,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
冷感スプレー TRUSCO冷感スプレーTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
5年シート #3700 TRUSCO5年シート #3700TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。厚さ(mm)0.3材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO
37,980税込41,778
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
A4サイズパンフレットスタンド TRUSCOA4サイズパンフレットスタンドTRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1256タイプ傾斜タイプ奥行(mm)491キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド 10段TRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
スーパーラック TRUSCOスーパーラックTRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900色(本体)ホワイト