カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • 山金工業(59)
  • ホンダ(38)
  • 東洋技研(37)
  • ニッサン(22)
  • オサメ工業(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • JAPANNEXT(10)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • SMC(8)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
  • AMPHENOL(7)
  • ELPA(5)
  • CHINO(チノー)(5)
  • ニッサチェイン(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • フリーベアコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-97」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 天板仕様 600×400×1352 TRUSCO小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 天板仕様 600×400×1352TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)1236材質(本体)スチール段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチング
材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチングの件
質量(kg)24.3材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150
フェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付・上部パンチングパネル付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・仕切板付・上部パンチングパネル付)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチングの件
付属品仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段)材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150
バーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) TRUSCOバーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール材質(天板)リノリューム張り合板
バーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) TRUSCOバーディワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール
イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)TRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール材質(天板)リノリューム張り合板
イーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに材質(キャスター)スチール
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
グリップストッパー TRUSCOグリップストッパーTRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。付属品巻き付け用エンドテープ質量(g)23
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら