カテゴリ

  • 物流用品(56)
  • メカニカル部品(21)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • SMC(10,716)
  • イトーキ(535)
  • YAMAHA(ヤマハ)(380)
  • スバル(347)
  • 三木プーリ(338)
  • MAZDA(マツダ)(319)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(272)
  • ホンダ(228)
  • ニッセイ(189)
  • ダイヤトレンド(168)
  • メディアカバーマーケット(166)
  • NAKANO(130)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(110)
  • (96)
  • 山洋電気(94)
  • 東洋技研(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-09」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCOダイヤモンドペースト(油溶性)TRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シリコーン製ワンタッチガスケット TRUSCOシリコーン製ワンタッチガスケットTRUSCO
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
長さ(m)2材質シリコーン、鉄(SPCC)グレー使用温度範囲(℃)-40~120
軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ)TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
移動フリー作業台500kgダップ天板900×600 TRUSCO移動フリー作業台500kgダップ天板900×600TRUSCO(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-0891種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
メッシュガードパネル TRUSCOメッシュガードパネルTRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途背面のこぼれ止め用。
LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCOLEWP型作業台ポリ化粧天板TRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GWP型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWP型(基本タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台ダップ天板900×750 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板900×750TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5437種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台ダップ天板900×600 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板900×600TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5402種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kgダップ天板900×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgダップ天板900×750TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-0921種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量500kg立作業台ダップ天板900×750 TRUSCO中量500kg立作業台ダップ天板900×750TRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番241-5763種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ダップ樹脂天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付 TRUSCOダップ樹脂天板中量作業台 900X750 3段キャビネット付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8651材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(2枚)アジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO中量作業台GW型(ビニールマット張り)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ステンレスメッシュガードパネル TRUSCOステンレスメッシュガードパネルTRUSCO
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)TRUSCO
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式。
高さ(mm)740
軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付)TRUSCO
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
ダークグレー
中量作業台GW型(ゴムマット張り) TRUSCO中量作業台GW型(ゴムマット張り)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様5mm厚ゴムマット張り種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重作業台GWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWP型(1段引出し付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
LEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付 TRUSCOLEWP型作業台 900X600XH740 下棚1枚付TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番109-8982アズワン品番64-5026-79
中荷重作業台CFWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWP型(2段引出し付)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 主要部溶接構造のノックダウン方式。
中荷重作業台GWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
高さ(mm)740
中荷重作業台CFWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重作業台CFWP型(1段引出し付)TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCOLEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-0761種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台下棚2枚付 TRUSCOLEWP型軽量作業台下棚2枚付TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)TRUSCO
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部溶接構造のノックダウン方式。 組立作業等、立ち作業を意識した設計。 床を傷つけない樹脂ベース。 美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。 アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。 脚部はダークグレー色です。
軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
種類キャスター付材質(キャスター)ゴム
LEWP型作業台900×600×740 100Φキャスター付 TRUSCOLEWP型作業台900×600×740 100Φキャスター付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0744種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
種別組立式(上)YUR-B型 Wアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
中量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチールダークグレーねじサイズM16×2.0引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付 TRUSCO移動フリー作業台500kg900×600 UDK型2段引出付TRUSCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番466-7981種別組立式引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギありキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCOLEWP型軽量作業台薄型引出1段TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-0779種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCOLEWP型軽量作業台薄型引出2段TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番467-0787種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
立ち作業用中量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO立ち作業用中量作業台(薄型1段引出し付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
膝上でも邪魔にならない薄型の引出しです。 引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチールダークグレーねじサイズM16×2.0引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。
材質キャスター金具:スチールダークグレー種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチールねじサイズM16×2.0
中荷重作業台(500kg)CFW型 TRUSCO中荷重作業台(500kg)CFW型TRUSCO
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)