カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,768)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(319)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • マキテック(167)
  • 伊東電機(148)
  • ニッセイ(143)
  • 富士インパルス(139)
  • アズワン(96)
  • メイキコウ(81)
  • ホンダ(80)
  • 三菱電機(77)
  • 富士変速機(64)
  • スリーピース(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • ニッサン(55)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • ダイヘン(45)
  • Qlight(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-300」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO
21,980税込24,178特価
1枚
当日出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCOMKP 樹脂製運搬車用ストッパーTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
レバーシャ用パーツ TRUSCOレバーシャ用パーツTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●レバーシャ用のパーツです。
プロトラクター 二本竿 TRUSCOプロトラクター 二本竿TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ竿数2
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ラッカースプレー 容量0.3L TRUSCOラッカースプレー 容量0.3LTRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCOウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)TRUSCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊工具鋼
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300TRUSCO
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001質量(kg)3.60ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300TRUSCO
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1390質量(kg)4.39ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×300TRUSCO
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2060質量(kg)3.48ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300TRUSCO
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ローラー:ポリプロピレン(PP)エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1331質量(kg)3.72ホイール幅(mm)20
側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300 TRUSCO側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3298質量(kg)2高さ(mm)300奥行(mm)25間口(mm)580色(パネル)ブラック
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mmTRUSCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5771材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)14.3ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mmTRUSCO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5453材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)16.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mmTRUSCO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6018材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.1ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6131材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2671材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.11ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6034材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)48.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160