135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2221 質量(kg)3.84 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2420 質量(kg)3.07 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2213 質量(kg)2.56 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番285-2411 質量(kg)2.3 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2205 質量(kg)1.92 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0058 質量(kg)10.1 寸法A(mm)20/20 ホイール幅(mm)25
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0066 質量(kg)15.15 寸法A(mm)20/20 ホイール幅(mm)25
1本
57,980 税込63,778
7日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2268 質量(kg)3.6 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2250 質量(kg)3.24 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1977 質量(kg)2.16 ホイール幅(mm)20
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1969 質量(kg)1.20 ホイール幅(mm)20
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2284 質量(kg)5.4 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1985 質量(kg)2.40 ホイール幅(mm)20
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1993 質量(kg)2.88 ホイール幅(mm)20
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0040 質量(kg)7.57 寸法A(mm)20/40 ホイール幅(mm)25
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2132 質量(kg)2.56 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2124 質量(kg)1.92 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2276 質量(kg)4.32 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番285-2241 質量(kg)2.7 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)20
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2001 質量(kg)3.60 ホイール幅(mm)20
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用 ブラック 材質ポリプロピレン(再生材100%) トラスコ品番507-2956 質量(g)16 寸法40mm用樹脂
1個
59 税込65
当日出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂 ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2141 質量(kg)3.84 寸法A(mm)20 表面抵抗値(Ω)105~106 ホイール幅(mm)20
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状先曲/ギザ付 材質SUS430
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。 トラスコ品番194-9215 材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂 質量(g)760 口径(Φmm)41 適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40 使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 レバー色 アズワン品番64-8623-03 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物 口金寸法(mm)41
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番496-0378 質量(g)250 縦(mm)400 横(mm)275
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙 質量(g)21 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1袋(5枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
1セット(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


トラスコ品番450-7797 適合本体P-4 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
33 税込36
当日出荷