「p-550」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。 材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン 内径(Φmm)30 外径(Φmm)62 最高使用温度(℃)60 内径×外径(Φmm)30×62
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
1セット(10個)
1,848 税込2,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など 材質アルミニウム
1組(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。 長さ(m)25 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
1箱(60巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用 長さ(m)25 仕様手で切断可能 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム グリーン
1箱(60巻)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6736 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷