29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。 幅(mm)240 トラスコ品番855-8111 材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1320 質量(g)465 2018年トラスコ掲載ページ9 0271
1本
619 税込681
当日出荷

種類水拭きモップ 幅(mm)240 材質(毛)故繊維 寸法(mm)180×240 トラスコ品番362-9660 質量(g)200
1個
719 税込791
当日出荷

購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨 材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1329
1セット(3枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954 材質本体生地:20tポリオックスフォード 寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150 質量(kg)3.5 黄/黒 高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。 適合材各種金属 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 厚さ(mm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 砥粒WA
1セット(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3913 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)110
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

刃長(mm)240 トラスコ品番445-3921 材質刃:刃物用炭素鋼 全長(mm)256 質量(g)35
1枚
639 税込703
当日出荷

クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)55 全長(mm)240 トラスコ品番818-3834 質量(g)595
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。 質量(g)13 幅×長さ(mm)16×51
1箱(40枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
用途フロアクロスの接着作業に。 材質ポリエステル ブラック
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2051 質量(kg)2.79 ホイール幅(mm)20
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1381 質量(kg)3.51 ホイール幅(mm)20
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1993 質量(kg)2.88 ホイール幅(mm)20
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)20 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-1322 質量(kg)2.98 ホイール幅(mm)20
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504
1双ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0971
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 材質砥粒:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)