カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 三菱マテリアル(107)
  • ナブテスコ(51)
  • 京セラ(21)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ダイヤトレンド(15)
  • RS PRO(15)
  • SMC(14)
  • 河村電器産業(11)
  • アイワ金属(11)
  • イスカル(8)
  • 未来工業(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 伊東電機(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 石川製作所(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p302」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付) TRUSCOMKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
MKP樹脂製台車 固定式 TRUSCOMKP樹脂製台車 固定式TRUSCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
合板型枠用 インサート(パック入) TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用TRUSCO
5,698税込6,268
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) TRUSCOMKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)TRUSCO
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人20分キャスター金具スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
マントルヒーター(パイプ用) TRUSCOマントルヒーター(パイプ用)TRUSCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667質量(kg)4.28寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837質量(kg)3.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462質量(kg)3.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)15
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)ほか
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303