カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • piaggio(ピアッジオグループ)(48)
  • ホンダ(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • 廣杉計器(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • BAGSTER (バグスター)(7)
  • 旭精工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • スーパーツール(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • KTC(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱電機(4)
  • ナベヤ(4)
  • TOTO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p306」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO低コスト鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO鉛フリーやに入りはんだTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO点字マット 2連 警告タイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ