カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • KITO(キトー)(89)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • NAKANO(151)
  • SMC(220)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
  • エスコ(55)
  • キッツエスシーティー(55)
  • サンコー(三甲)(85)
  • スズキ(43)
  • ニッサン(47)
  • ハイテクウッドプラス(69)
  • ホンダ(1,572)
  • マキテック(174)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • 東洋技研(85)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p31」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4個)
    当日出荷
  • パッチン錠ステンレス4個入 TRUSCO

    パッチン錠ステンレス4個入

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0018材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)75表面処理ユニクロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
  • 梱包用麻ひも TRUSCO

    梱包用麻ひも

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい天然素材の紐です。
    用途梱包用、園芸用、手芸用。
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • シリコンターナースプーン TRUSCO

    シリコンターナースプーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼色ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
  • 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    低コスト鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
  • 3mmパネルアダプタA TRUSCO

    3mmパネルアダプタA

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    パネルを挟むための、アダプタです。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    ¥789~税込¥868~
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • MKP樹脂製台車 サイドハンドル TRUSCO
    ブラック
    ブルー

    MKP樹脂製台車 サイドハンドル

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
    用途倉庫や店舗などに。材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)21.3車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)300床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、コボレ止め2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
  • A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO

    A4サイズパンフレットスタンド 10段

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
    色(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
  • アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCO

    アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    TRUSCO
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
    材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
  • スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(ウィットねじ用)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    8日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • スタックカーゴ棚仕様 TRUSCO

    スタックカーゴ棚仕様

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    21日以内出荷
    スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
    用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(1個)
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴6開き角度(度)300~330°
  • 耳栓(金属球入りタイプ) TRUSCO

    耳栓(金属球入りタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(50組)
    当日出荷
    低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
    サイズフリー
  • ステンレス アイストラップ TRUSCO

    ステンレス アイストラップ

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
  • カタログケース用仕切板 TRUSCO

    カタログケース用仕切板

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1枚
    当日出荷
    材質PS樹脂