カテゴリ
- パソコン/周辺機器(94)
- 機構部品(76)
- メカニカル部品(64)
- 切削工具(44)
- 制御機器(18)
- 自動車純正部品(14)
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- オフィス家具(6)
- 空圧工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(86)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- ホンダ(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- NOK(16)
- 三菱電機(9)
- エスコ(8)
- 大阪魂(8)
- 旭精工(7)
- イスカル(7)
- サンコー(三甲)(7)
- 帝金(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- SMC(5)
- TRUSCO(5)
- 不二空機(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p31.5」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31.5-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31.5N部品番号NOK:CO00031-BJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P31.5-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP31.5N部品番号NOK:CO00031-LJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.46バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31.5-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31.5N部品番号NOK:CO00031-AJIS呼び旧JIS:P31.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.2内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)
コクヨ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(200枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥43~税込¥47~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥57税込¥631個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
...




































![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)