カテゴリ

  • メカニカル部品(560)
  • 制御機器(344)
  • 自動車純正部品(325)
  • 自動車補修部品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 切削工具(168)
  • 機構部品(163)
  • 物流用品(147)
  • 農業機械(125)
  • 建材・エクステリア(112)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 作業工具(84)
  • 保管用品(79)
  • 測定用品(66)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • バイク純正部品(58)
  • 事務用品(54)
  • オフィス家具(42)
  • 建築金物(42)
  • バイク部品(40)
  • 安全用品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 研磨材(33)
  • 電気材料(30)
  • 測定関連サービス(25)
  • 電動工具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 安全標識(17)
  • 医療(16)
  • 日用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 塗料(12)
  • 厨房用品(11)
  • 介護用品(11)
  • カー用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空圧工具(9)
  • 作業服(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「p-31」の検索結果

関連キーワード
3,794件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフイツク 2 B9A-F137P-31 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B9A-F137P-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
  • P-31 ゲームスイベルBB C’ultiva(カルティバ)

    P-31 ゲームスイベルBB

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    ライトジギング対応。汎用性の高いシンプルなスタンダードタイプ。二つのアイが同じ径ですので、あらゆる釣りに汎用性の高いモデルです。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度63lb号数#0
  • (P31E)ブロツク、シリンダー MAZDA(マツダ)

    (P31E)ブロツク、シリンダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • (P31E)フライホイール MAZDA(マツダ)

    (P31E)フライホイール

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • オリコンP31B サンコー(三甲)

    オリコンP31B

    サンコー(三甲)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP
  • 簡易パーテーション SPSーPー31B スペーシア

    簡易パーテーション SPSーPー31B

    スペーシア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    11日以内出荷
    キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。
    用途工場や作業場での区間整理用として。トラスコ品番460-1343種別組立式材質樹脂被覆鋼管質量(kg)10.3高さ(mm)1050奥行(mm)550間口(mm)1834キャスター50mmゴム車キャスター数4
  • サンクレットオリコンP31B サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンP31B

    サンコー(三甲)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ有効内寸(mm)492×334×203外寸(mm)530×366×238内寸(mm)494×336×203機構フタ上面にシボ面有 上枠短辺にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N

    NOK
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP31N部品番号NOK:CO00030-U3JIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
  • オリコンP31B-2 サンコー(三甲)

    オリコンP31B-2

    サンコー(三甲)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別553900BL00材質PP有効内寸(mm)501×346×173外寸(mm)540×387×195内寸(mm)501×346×183底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)フタの有無なし
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N

    NOK
    ¥74税込¥81
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31N部品番号NOK:CO00030-BJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
  • モジュール パワートレイン コントロ (P31B) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (P31B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N

    NOK
    ¥65税込¥72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31N部品番号NOK:CO00030-AJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
  • オリコンP31B-2フタ サンコー(三甲)

    オリコンP31B-2フタ

    サンコー(三甲)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質PP色透明短辺(mm)396長辺(mm)548高さ外寸(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア ルブリケータ Parker P31シリーズ パーカーハネフィン

    エア ルブリケータ Parker P31シリーズ

    パーカーハネフィン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション
    仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
  • LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P31) SMC

    LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P31)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    仕様標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン材質(ナット)(1) PFA
  • LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P31) SMC

    LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P31)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    形状パネルマウントユニオン
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(215件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P31 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P31

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P31部品名称Oリング P31図解NoMW650 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051 工業用ポンプ部品_No.55、MW1050-2 部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.43、MW1051F-2 部品_No.82、MW650(PV) 部品_No.43、MW651 工業用ポンプ部品_No.82、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.82、MW1050 工業用ポンプ部品_No.43、MW1051-2 部品_No.82、MW650-2 部品_No.49
  • Oリング P31 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P31

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P31部品名称Oリング P31図解NoSSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.58、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.59、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.70、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.111、KBM-400 動力噴霧機部品_No.54、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.23、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.27、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.62、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-F1010 調圧弁部品_No.46、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.62など
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(271件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(64件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(10件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(35件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上