カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 保管用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • SMC(2,955)
  • オカムラ(岡村製作所)(516)
  • ニッサン(383)
  • 三木プーリ(353)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(265)
  • TPP(210)
  • 三菱電機(196)
  • Festo(183)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • CKD(157)
  • SKF(日本エスケイエフ)(137)
  • RS PRO(119)
  • ATHENA(アテナ)(104)
  • エスコ(102)
  • ホンダ(100)
  • 富士変速機(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L3000TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2221質量(kg)3.84寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500TRUSCO
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205質量(kg)1.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400TRUSCO
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420質量(kg)3.07寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800TRUSCO
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mmTRUSCO
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500TRUSCO
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000TRUSCO
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400TRUSCO
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276質量(kg)4.32寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180TRUSCO
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977質量(kg)2.16ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800TRUSCO
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250質量(kg)3.24寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058質量(kg)10.1寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100TRUSCO
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1969質量(kg)1.20ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066質量(kg)15.15寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000TRUSCO
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2284質量(kg)5.4寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200TRUSCO
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1985質量(kg)2.40ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240TRUSCO
5,698税込6,268
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993質量(kg)2.88ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300TRUSCO
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001質量(kg)3.60ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000TRUSCO
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132質量(kg)2.56寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500TRUSCO
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124質量(kg)1.92寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000TRUSCO
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141質量(kg)3.84寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO棚部材 樹脂ベース40mm用TRUSCO(9件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用ブラック材質ポリプロピレン(再生材100%)トラスコ品番507-2956質量(g)16寸法40mm用樹脂
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
空気穴不要型給油コック TRUSCO空気穴不要型給油コックTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
マグネット式見出しプレート TRUSCOマグネット式見出しプレートTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
土のう袋用ガイドボード TRUSCO土のう袋用ガイドボードTRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番496-0378質量(g)250縦(mm)400横(mm)275
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
699税込769
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーTRUSCO
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
2重リングプライヤー万能型 TRUSCO2重リングプライヤー万能型TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8材質炭素鋼(S58C)質量(g)125
ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCOペイント用刷毛 豚毛金巻きTRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
レバーシャ用パーツ TRUSCOレバーシャ用パーツTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
●レバーシャ用のパーツです。
P-4用NO.21ねじ TRUSCOP-4用NO.21ねじTRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7797適合本体P-4質量(g)181台あたりに必要な個数1