カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ナブテスコ(51)
  • SMC(31)
  • 未来工業(11)
  • 河村電器産業(9)
  • CKD(7)
  • ニッサン(7)
  • VISHAY(7)
  • bitstrong(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 日東工業(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • KOA(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • BOURNS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p402」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mmTRUSCO
589税込648
1袋(160枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mmTRUSCO
299税込329
1袋(160枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO流動棚用 樹脂ホイールコンベヤTRUSCO
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
レバーシャ用パーツ TRUSCOレバーシャ用パーツTRUSCO
69税込76
1個
当日出荷
P-4用NO.21ねじ TRUSCOP-4用NO.21ねじTRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7797適合本体P-4質量(g)181台あたりに必要な個数1
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400TRUSCO
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420質量(kg)3.07寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20