カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • SMC(47)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(44)
  • ニッサン(27)
  • ホンダ(18)
  • VISHAY(16)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • KTM(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • CAMDENBOSS(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • KTC(7)
  • 新明和工業(7)
  • タカノ(7)
  • 富士電機(6)
  • ICOM(アイコム)(6)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p501」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO
889税込978
1巻
当日出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
スチールパイプ製コンテナ運搬車 TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。トラスコ品番137-1488材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッドTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去にブルー材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン繰り返し・詰め替え対応
トイレ・陶器シンククリーナーパッド TRUSCOトイレ・陶器シンククリーナーパッドTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トイレ、陶器シンク洗面台の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、工場などの一般建物のトイレ、陶器シンク洗面台の汚れ除去に。使用場所トイレ材質(砥材)ダイヤ砥粒グリーン材質(スポンジ)ウレタン適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
石材クリーナーパッド TRUSCO石材クリーナーパッドTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒グレー適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ) TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒ブラック繰り返し・詰め替え対応
ステンレスクリーナーパッド TRUSCOステンレスクリーナーパッドTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
洗面台、手洗い場のステンレス製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途工場、一般建物のステンレス製品の汚れ除去に。材質(砥材)ダイヤ砥粒材質(スポンジ)ウレタンイエロー適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
プラスチッククリーナーパッド TRUSCOプラスチッククリーナーパッドTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
樹脂製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途工場、一般建物などの樹脂製品の浴槽、シャワーヘッドなどの汚れ除去に。材質(砥材)ダイヤ砥粒材質(スポンジ)ウレタンホワイト適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800TRUSCO
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390質量(kg)2.25寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO流動棚用 樹脂ホイールコンベヤTRUSCO
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1500TRUSCO
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2248質量(kg)1.87寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など