カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(7)
  • 住友重機械工業(5)
  • サンドビック(4)
  • ホンダ(4)
  • 花岡車輌(2)
  • プロト(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • NEXTEC(2)
  • ダンディ(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • 未来工業(1)
  • パオック(1)
  • モトコマ(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • 中央精機(1)
  • CF POSH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-600」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルトTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.35車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在TRUSCO
4,298税込4,728
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.45車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付TRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付TRUSCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入りTRUSCO
7,998税込8,798
1袋(3枚)
当日出荷
専用の取替粘着シートです。
トラスコ品番337-3827質量(g)200質量(g/枚)66.7繰り返し・詰め替え対応
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付TRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付TRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.1車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪TRUSCO
3,598税込3,958
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.95車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否