熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。
毛丈(mm)30
材質毛材:化繊、柄:木
全長(mm)215
適合塗料水性・油性塗料
2018年トラスコ掲載ページ7 0185
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ステンレス
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
線径(Φmm)0.25
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
種類取手付ビーカー
耐熱温度(℃)121
持ち手あり
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
高さ(mm)695
奥行(mm)484
間口(mm)2069
材質(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)1.48
材質(カバー)ポリエチレン(PE)
材質(脚)スチール
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
関連キーワード