カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オカムラ(岡村製作所)(1,060)
  • 住友重機械工業(112)
  • SMC(103)
  • CF POSH(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • 神東塗料(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
  • エスコ(21)
  • ユニット(17)
  • ハンマーキャスター(16)
  • AMPHENOL(15)
  • サンワサプライ(11)
  • ホンダ(11)
  • 中央精機(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • HAMILeX(ハミレックス)(11)
  • CKD(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb5」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
659税込725
1パック(100組)
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCOパンチングボックス(角型・取手付)TRUSCO(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
マグネットポケット TRUSCOマグネットポケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
マグネットパワーベルト TRUSCOマグネットパワーベルトTRUSCO(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)奥行(mm)4
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
薬品専用刷毛 TRUSCO薬品専用刷毛TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリングTRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
プレパラートボックス TRUSCOプレパラートボックスTRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
厚さ(mm)32材質ABS樹脂
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCOポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
多用途刷毛 豚毛 TRUSCO多用途刷毛 豚毛TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。
用途屋内外のあらゆる塗装に。形状筋違毛丈(mm)35種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用玉厚(mm)9
ルートバン 2段式 TRUSCOルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2組立時間(目安)2人30分
ジョイントブラシ(HACCP対応) TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
導電性ダスター刷毛 TRUSCO導電性ダスター刷毛TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刷毛幅(mm)50毛丈(mm)55材質(毛)導電性ナイロン、PET玉厚(mm)9全長(mm)220質量(g)45種類刷毛材質(柄部)主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
チャンネル刷毛 TRUSCOチャンネル刷毛TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用質量(g)62玉厚(mm)14仕様柄の部分に、ネジリ針金使用種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用
水性薬品兼用刷毛 TRUSCO水性薬品兼用刷毛TRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
先付、オール化繊。
毛丈(mm)35仕様金巻形状筋違種類刷毛材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途薬品用、一般水性用毛色白色玉厚(mm)8
スミ切り用刷毛 TRUSCOスミ切り用刷毛TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。毛丈(mm)25全長(mm)215玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色
水性用塗料刷毛 TRUSCO水性用塗料刷毛TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
用途水性塗料、自然塗料に。種類刷毛材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用玉厚(mm)15
防水用刷毛 TRUSCO防水用刷毛TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。 ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。 高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55全長(mm)235質量(g)85トラスコ品番329-1570形状平型種類刷毛材質(柄部)材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)13
プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCOプロ用 水性用塗料刷毛TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル TRUSCOジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドルTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1643材質ステンレス長さ(mm)500縦(mm)500外径(mm)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ルートバン 3段式 TRUSCOルートバン 3段式TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
水性塗料用刷毛 TRUSCO水性塗料用刷毛TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
用途水性塗料・弱溶剤塗料に。形状筋違毛丈(mm)44全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に毛色白色
ハイドレーションプッシュボトル TRUSCOハイドレーションプッシュボトルTRUSCO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッドTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上SUS304線径(mm)Φ3繰り返し・詰め替え対応
折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 TRUSCOルートバン 2段式 こぼれ止め1段付TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付 TRUSCOルートバン 3段式 こぼれ止め1段付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
防水スタッフバック TRUSCO防水スタッフバックTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂グレー高さ(mm)540質量(g)72アズワン品番64-8773-52
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) TRUSCOジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 ストッパー付TRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバンTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO連結型樹脂製台車ルートバンTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪TRUSCO
3,598税込3,958
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.95車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否