カテゴリ
- 物流用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AMPHENOL(13)
- CF POSH(66)
- CKD(10)
- HAMILeX(ハミレックス)(11)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- PISCO(ピスコ)(13)
- SMC(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- エスコ(21)
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- サンワサプライ(12)
- ハンマーキャスター(16)
- ホンダ(342)
- ユニット(18)
- 中央精機(10)
- 住友重機械工業(112)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pb5」の検索結果
特価

配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥659税込¥7251パック(100組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
パンチングボックス(角型・取手付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から3日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
マグネットパワーベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32


ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から3日以内出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可





多目的樹脂ネット
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から翌々日出荷縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
防水用刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。 ダスター刷毛としても使えます。用途防水塗装や外装材のダメ込み用。 高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。トラスコ品番329-1570形状平型全長(mm)235質量(g)85種類刷毛毛丈(mm)55材質(柄部)木材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)100
導電性ダスター刷毛
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷全長(mm)220質量(g)45種類刷毛毛丈(mm)55材質(柄部)木材質(毛)導電性ナイロン、PET主な用途静電気やホコリの除去掃除などに玉厚(mm)9刷毛幅(mm)50
ジョイントブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
チャンネル刷毛
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。用途油性用仕様柄の部分に、ネジリ針金使用質量(g)62種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用玉厚(mm)14
水性薬品兼用刷毛
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷先付、オール化繊。仕様金巻形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途薬品用、一般水性用毛色白色玉厚(mm)8
スミ切り用刷毛
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。形状筋違全長(mm)215種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色玉厚(mm)9
ハイドレーションプッシュボトル
TRUSCO(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1


ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
水性用塗料刷毛
TRUSCO¥429~税込¥472~1本当日出荷毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。用途水性塗料、自然塗料に。種類刷毛材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用玉厚(mm)15
プロ用 水性用塗料刷毛
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷速乾性塗料に良い、作業向上。形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番819-1643材質ステンレス長さ(mm)500色※縦(mm)500外径(mm)※RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681パック(1000組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
水性塗料用刷毛
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。用途水性塗料・弱溶剤塗料に。形状筋違全長(mm)230種類刷毛毛丈(mm)44材質(柄部)木材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に毛色白色
折りたたみメッシュコンテナ
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上SUS304線径(mm)Φ3繰り返し・詰め替え対応
防水スタッフバック
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂色グレー高さ(mm)540質量(g)72容量(L)0.5アズワン品番64-8773-52


ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応


ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2


連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分


連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分


連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781台当日出荷縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)1.95車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可


連結式ルートバン 515X385 ナイロン車輪 4輪自在
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.04車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可