カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • honeywell(8)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • SANWA(三和電気工業)(9)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • ケナメタル(5)
  • コクヨ(6)
  • トーアボージン(34)
  • ニチコン(5)
  • ビーエム機器(29)
  • ホンダ(5)
  • ミヤナガ(11)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • 京セラ(13)
  • 呉竹(8)
  • 日動工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO
    ホワイト
    ブルー

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1着ほか
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー TRUSCO

    エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    欠品中
    クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
    用途静電気対策が必要な環境。種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])色ホワイト規格JIS規格機能静電気防護
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分