カテゴリ
- 物流用品(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(144)
- ホンダ(96)
- PISCO(ピスコ)(19)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- オリバー(15)
- エレコム(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- CKD(9)
- 水本機械製作所(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- エスコ(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Canon(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- パナソニックコネクト(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- オーム電機(6)
- ブランドをもっと見る
「pd-6」の検索結果

パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
ドラム(軸径3mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。種別ドラム軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
導電性ルートバンオール自在
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
導電性ルートバン
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フリッパードアキャビネット”FPD型”(引出し付タイプ)
TRUSCO¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げました。用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。付属品棚板2枚、鍵2個、デバイダー40枚トラスコ品番699-5258材質スチール(溶剤焼付塗装)色ネオグレー高さ(mm)1780奥行(mm)650間口(mm)1108間口W×奥行D×高さH(mm)819×575×35有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)上段フリッパードア内部:819×725×575出しろ(mm)下段引出:441最大積載量(kg/台)900棚板調整ピッチ(mm)37内寸(間口×奥行×深さ)(mm)スライド棚:888×495×149
フリッパードアーキャビネット
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台6日以内出荷開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。付属品棚板4枚仕様シリンダ錠トラスコ品番301-8661種別フリッパードアタイプ材質スチール幅(mm)1010質量(kg)94高さ(mm)1780ピッチ(mm)棚板:37奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35最大積載量(kg/台)900棚板調整ピッチ(mm)37
フリッパードアーキャビネット
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚仕様シリンダ錠トラスコ品番301-8695種別フリッパードアタイプ幅(mm)1010質量(kg)194.3高さ(mm)1780材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せスチール引出しX-1(小)36個、X-2(大)15個材質(引出し)スチール最大積載量(kg/台)900棚板調整ピッチ(mm)37
フリッパードアキャビネットFPD型
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台46日以内出荷扉を両側に収納できるので場所をとりません。用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。材質スチール幅(mm)1010奥行(mm)650均等耐荷重(kg)150色(本体)ネオグレー
スパッタシート プラチナデラックス
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781枚当日出荷従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12