カテゴリ

  • 鈑金・塗装(683)
  • オフィス家具(385)
  • バイク純正部品(252)
  • 制御機器(218)
  • パソコン/周辺機器(141)
  • メカニカル部品(123)
  • トラック用品・パーツ(122)
  • 厨房用品(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 切削工具(59)
  • 測定用品(56)
  • 自動車純正部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 作業工具(34)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • バイク部品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 機構部品(23)
  • 介護用品(21)
  • 物流用品(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 電気材料(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 事務用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 医療(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 日用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-5」の検索結果

2,791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-5EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-5EF

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)9タイプフェノール樹脂製
  • ソリア スフェア 150cc(5個入) ソリア

    ソリア スフェア 150cc(5個入)

    ソリア
    699税込769
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
    クリア容量(mL)150直径×高さ(mm)73×50TKG品番9-1702-0201
  • ろ過材かき殻 100cc×5個 アラタ

    ろ過材かき殻 100cc×5個

    アラタ
    429税込472
    1袋(5個×100cc)
    6日以内出荷
    素早く浄化・脱臭する、ダントツのかき殻の力。 高品質のかき殻を通水性に優れた特殊パックに入れています。 pH調整は必要な時に使用することで水質を中性に保ってくれます。
    仕様●材質:かき殻●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-71
  • UK 18-8ロイヤル ティーポット/グースネック 650cc 5人用 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-8ロイヤル ティーポット/グースネック 650cc 5人用

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:115×90×H135mm●5人用●容量:650cc●コード番号:AH5692アズワン品番67-8129-36
  • UK 18-8ロイヤル シュガーポット 290cc 5人用 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-8ロイヤル シュガーポット 290cc 5人用

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:85×70×H100mm●5人用●容量:290cc●コード番号:AH5691アズワン品番67-8129-35
  • SuperHead 4V+Rボアアップキット181cc(5軸加工)GR TAKEGAWA(武川)

    SuperHead 4V+Rボアアップキット181cc(5軸加工)GR

    TAKEGAWA(武川)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (CC05) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (CC05)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • (CC58-)マニュアル トランスミッション CPT. MAZDA(マツダ)

    (CC58-)マニュアル トランスミッション CPT.

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エミッション (CC05) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エミッション (CC05)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • 修正テープモノCC5ソフト3P トンボ鉛筆

    修正テープモノCC5ソフト3P

    トンボ鉛筆
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)160質量(g)49縦(mm)155横(mm)19繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ モノCC トンボ鉛筆

    修正テープ モノCC

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)6商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66使用ねじM4
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(15件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
    形状丸筒
  • (純正パーツ)22 リンカイSP 1700DXXG スプール組  【04500/13CC5 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)22 リンカイSP 1700DXXG スプール組 【04500/13CC5 】

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲-60~200℃全長(m)10使用圧力(MPa)0適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON

    純正インクカートリッジ エプソン対応

    EPSON(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク染料適合メーカーEPSON
  • チェーンキャッチ 水本機械製作所

    チェーンキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • せぼね君吸盤付 共栄プラスチック

    せぼね君吸盤付

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂製ホワイト/クリア直径(Φmm)吸盤:50再生紙使用マーク適合
  • 1mUSBケーブル(CCタイプ/5A) エスコ

    1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC59 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC59

    EPSON(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合PX-1000/1004種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 044
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • モノ消し トンボ鉛筆

    モノ消し

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ブラックシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ TRUSCO

    体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1脚
    当日出荷
    座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
    用途事務所やオフィスに。材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品質量(kg)9.7種類オフィスチェアキャスターあり肘掛なし座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380ヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業

    フタ付クラフトパック 丸筒

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1ケース(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    両サイドにフタがついたクラフトパックです。
    用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
  • ベルト610CC180(5入) マキタ

    ベルト610CC180(5入)

    マキタ
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LEDリーフライト用クリップ 日動工業

    LEDリーフライト用クリップ

    日動工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDリーフクリップの交換用部品です。
    定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
  • ステンレス火バサミ 千吉

    ステンレス火バサミ

    千吉(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。
    用途ゴミ拾い・炭つかみ用材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)1奥行(mm)30
  • SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1パック(20個)
    当日出荷
    穴の形状六角穴
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
  • 蓄冷剤 クール&クール 三商

    蓄冷剤 クール&クール

    三商
    49税込54
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コーナーカッター マルチクラフト

    コーナーカッター

    マルチクラフト(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
    仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼質量(g)約50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32繰り返し・詰め替え対応
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • ステンレス チェーンキャッチ ひめじや

    ステンレス チェーンキャッチ

    ひめじや
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類リンク
...