カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • キャンブロ(10)
  • NACHI(不二越)(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Wera(3)
  • タニタ(3)
  • NOK(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • FACOM(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • エンジニア(2)
  • ハゼット(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • Philips(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-55」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ESDチップピンセット TRUSCOESDチップピンセットTRUSCO
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCOESDチップピンセット用交換チップTRUSCO
479税込527
1組(2個)ほか
当日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H5.5用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
449税込494
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)