カテゴリ

  • 物流用品(100)
  • 清掃用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • スズキ(995)
  • ホンダ(484)
  • Merck(メルクミリポア)(291)
  • ケナメタル(205)
  • 鹿島化学金属(UKB)(180)
  • サンドビック(155)
  • 富士インパルス(155)
  • PALL(ポール)(148)
  • 修理(132)
  • ミツビシ(132)
  • ホームテイスト(113)
  • KANON(中村製作所)(111)
  • リスパック(111)
  • 大阪魂(108)
  • 日本ニューマチック工業(102)
  • KAZEN(98)
  • ナビス(アズワン)(97)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧グリスガンPK32用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPK32用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7359質量(g)2危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7341質量(g)5危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャーTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7324質量(g)9危険物の類別非危険物
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示ありテープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
両用開閉器 TRUSCO両用開閉器TRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角トラスコ品番256-2154全長(mm)130質量(g)175
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
計測機器用感熱紙 TRUSCO計測機器用感熱紙TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質
パークくずいれ TRUSCOパークくずいれTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
ホワイト仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング形状丸形フタの種類フタなし商品タイプ本体
αクロゾメスプレー TRUSCOαクロゾメスプレーTRUSCO(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒色主な用途鉄部主成分樹脂、顔料仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(9件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
材質快削鋼付属品抜き棒1本適合工具THP-P THP-PH
ドアプレート TRUSCOドアプレートTRUSCO
289税込318
1枚
当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ製口金(パイプ用) TRUSCOアルミ製口金(パイプ用)TRUSCO(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
パンチングボックス TRUSCOパンチングボックスTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プチカラビナ ステンレス製 TRUSCOプチカラビナ ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ターポリン掲示板 TRUSCOターポリン掲示板TRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付材質ビニールターポリン
こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 TRUSCOこまわり君(新型)樹脂ストッパー付TRUSCO
7,998税込8,798
1台
当日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCOマルチサンドペーパー替ベルトTRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1パック(3本)
当日出荷
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーベルト寸法(mm)6×324砥材アルミナ質研削材(A)
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌々日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ポケットフォルダー TRUSCOポケットフォルダーTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
トラスコ品番115-6782材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石厚さ(mm)24質量(g)242耐荷重(kg)2適合サイズA4縦(mm)223横(mm)315
ペンシル型ケガキ針替芯 TRUSCOペンシル型ケガキ針替芯TRUSCO
2,998税込3,298
1組(5本)
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42タイプペンシル型仕様替芯トラスコ品番229-5636質量(g)5先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
ロッドクリップ TRUSCOロッドクリップTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCOルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.21回の吐出量(mL)0.7~0.8ノズル長(mm)160油槽径(Φmm)47.5容量(mL)150全長(mm)360最大圧力(MPa)19.8質量(kg)0.9トラスコ品番112-5176材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8危険物の類別非危険物
ピカイチプロ用配管工具セット TRUSCOピカイチプロ用配管工具セットTRUSCO
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。セット商品数24トラスコ品番365-5831質量(kg)9.2ケース色ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×185
新型カルティオ用樹脂ストッパー TRUSCO新型カルティオ用樹脂ストッパーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。トラスコ品番558-4737適合機種MPK-780-BK材質ポリカーボネート(PC)質量(g)521.0
カルティオビッグ用足踏みストッパー TRUSCOカルティオビッグ用足踏みストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番416-3397材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3
PPペール角型99L TRUSCOPPペール角型99LTRUSCO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ピカイチ産業用機械工具セット TRUSCOピカイチ産業用機械工具セットTRUSCO
88,980税込97,878
1セット
当日出荷
産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。
用途産業機械などの保守点検および出張サービス用。セット商品数49トラスコ品番365-5849質量(kg)12ケース色シルバー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×230×280
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
クリアポケット専用取付金具 TRUSCOクリアポケット専用取付金具TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
材質スチール