カテゴリ
- 保管用品(4)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 伊東電機(119)
- RS PRO(54)
- アーテック[学校教材・教育玩具](46)
- エスコ(34)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- Hirschmann Test & Measurement(19)
- アズワン(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- GVS(14)
- グリーンクロス(13)
- トーダイ(10)
- cotta(10)
- HAMACO(10)
- NEG(日電理化硝子)(9)
- ワルター(9)
- 井上金庫販売(9)
- LION (ライオン事務器)(7)
- バーテック(6)
- ブランドをもっと見る
「pp-30」の検索結果

ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状平全長(mm)205材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
PPロープモッコ(マスクタイプ)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781枚8日以内出荷軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)0.5網目(mm)200
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナTS型
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)320
Fシリーズコンテナ蓋
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバッグは5~8mm)。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体を面ファスナーで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体をマグネットで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310