カテゴリ
- 溶接用品(8)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- SMC(270)
- ERECTA(エレクター)(199)
- 黒田精工(128)
- イトーキ(81)
- 鹿島化学金属(UKB)(31)
- エスコ(28)
- リスパック(27)
- コガネイ(26)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- 千代田通商(24)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KTC(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SWAGE-LINE(17)
- NETGEAR(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- JAE(日本航空電子工業)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
「ps6」の検索結果
特価

スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
スパッタシートゴールド
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781枚当日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32色ゴールドハトメ内径(mm)12
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
TRUSCO¥159税込¥1751個当日出荷汎用性の高い樹脂取手です。用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
スパッタシート アルファー(片面コーティング)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷から翌々日出荷平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
スパッタシートゴールドα
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(16本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷ハトメ数なし種別6号トラスコ品番114-4837材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)2920幅(mm)1920厚さ(mm)1質量(kg)4.26
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PS材質低合金鋼SKS
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷から翌日出荷ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6色シリコン:白規格A種