用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)320
容量(L)9
関連キーワード