PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798
質量(kg)0.4
色ブルー
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
ねじの種類PT
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
材質(本体)スチール
小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
寸法Y(mm)69(外寸)
外寸法・高さ(mm)65
有効内寸法・高さ(mm)60
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)
付属品ABS樹脂プラボックス
材質プラボックス:ABS樹脂
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
材質(引出し)スチール
色(本体)グリーン
均等積載量(kg/段)5
均等積載量(kg/段)5
上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品中皿(PT36 4600)
材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)
色ブルー
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
関連キーワード