「pt-c1」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ
2018年トラスコ掲載ページ10 0633
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。
材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)
硬度250HB前後
●小物パーツ収納に大変便利です。ケースの中にあらかじめプラボックスがセットされた工具箱です。
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
色ブルー
材質(本体)スチール
仕様工具箱はPT-36Bを使用
トラスコ品番117-3391
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
質量(kg)1.7
材質(本体)スチール
ボックス組合わせPT-B2×3個、PT-C1×3個
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
色ブルー
仕様工具箱はPT-430Bを使用
トラスコ品番117-3405
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)
ボックス組合わせPT-B2×6個、PT-C1×6個
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×415×315
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)320
容量(L)9
関連キーワード