カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 潤工社(90)
  • エスコ(3)
  • ニッサン(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SAMTEC(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • ハリケーン(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt08-0」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース用保護チューブ TRUSCO油圧ホース用保護チューブTRUSCO
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCOポリウレタンチューブ(100m)TRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(200m) TRUSCOポリウレタンチューブ(200m)TRUSCO
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
材質ポリウレタン長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
関連キーワード
ホースカテゴリ
関連カテゴリ