10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
1パック(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
1パック(10個)ほか
759 税込835
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(40個)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。低振動、高トルクのハイパフォーマンス。100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)100000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口(PT) 1/4 仕様・3mm コレットタイプ ・後方排気・ロータリースイッチ方式 付属品・レンチ・PT1/4プラグ トラスコ品番288-0059 全長(mm)145 材質/仕上本体:アルミダイキャスト 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 胴体部分寸法(mm)70 シャンク軸3mm
1台
88,650 税込97,515
当日出荷