1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ