カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コンサス(682)
  • 永興電機工業(32)
  • PRESI(16)
  • イチグチ(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(7)
  • THECUT(7)
  • 常磐精工(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 冨士トンボ(5)
  • サンフレックス(5)
  • シグマ光機(5)
  • アキュラ(5)
  • ヤヨイ化学(4)
  • エスコ(3)
  • (3)
  • TACT(タクト)(3)
  • SK11(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r研磨」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い ハードスポンジ TRUSCOまとめ買い ハードスポンジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO溶着ダイヤモンドホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。粒度120穴径(mm)15材質S45C最高使用回転数(min-1[r.p.m])150002018年トラスコ掲載ページ5 1008
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら