4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5819 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5823 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 首振あり 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 送風口数1 消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55 標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz) 排熱ダクト有無
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5821 電源(V)三相200 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 電源コード(m)なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69 標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz) 排熱ダクト有無あり
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。※200Vタイプは電源コードは付属していません。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5825 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 口数1 首振なし 電源コード(m)2.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.92/1.17 標準消費電力料金(円/h)28.5/36.3(50/60Hz) 排熱ダクト有無
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ