カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 保管用品(9)
- 機構部品(9)
- 切削工具(8)
- 研磨材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(5)
- 作業工具(4)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(55)
- SMC(1,963)
- ホンダ(1,449)
- BIGM(丸山製作所)(1,328)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,003)
- MAZDA(マツダ)(726)
- Igus(イグス)(438)
- CKD(421)
- エスコ(405)
- スズキ(379)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- イスカル(212)
- ニッセイ(212)
- RS PRO(205)
- タンガロイ(203)
- PISCO(ピスコ)(193)
- IKO(日本トムソン)(188)
- 長野計器(186)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「r08」の検索結果

スピードコントローラ(インライン形)
TRUSCO¥739税込¥8131個翌々日出荷低流量域の速度制御を容易に行えます。新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。トラスコ品番161-2684材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)適合チューブ外径(Φmm)8制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
ノンセラクロス
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1巻当日出荷から翌々日出荷引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
マグネットロール
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻欠品中マグネットシートの原反です。ハサミやカッターでカットできます。用途表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。2018年トラスコ掲載ページ10 0641商品タイプロール
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9260材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9292材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9316材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9308材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9258材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9300材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9320材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 コネクタ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9296材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ10X7.5 呼びR3/8
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9295材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5