カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- CKD(258)
- PISCO(ピスコ)(151)
- コガネイ(115)
- フジトク(106)
- 千代田通商(93)
- ニッタ(91)
- ホンダ(89)
- エスコ(85)
- 三菱(66)
- オンダ製作所(61)
- SK11(61)
- 高島計器(60)
- AFAM(アファム)(57)
- イスカル(56)
- 日東工器(56)
- brembo(56)
- DAYTONA(デイトナ)(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「r1/8」の検索結果

クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9283材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(20個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619税込¥6811セット(3個)当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
ボタンヘッド(グリスニップル)
TRUSCO¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
ガーデンレーキ 玉付き
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥939税込¥1,0331パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
グリスニップル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物
#2500防炎ブルーシート
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から翌日出荷ブルーシートに防炎機能を追加しました。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。仕様防炎表示者認定番号:AFE330085厚さ(mm)0.19色ブルー番手#2500防炎性能試験番号C2150021耐久性(年)1特性防炎
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
マイクロファイバーローラー 外装用
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
工具丁番付ホルダー ブラック ラチェット用
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。トラスコ品番488-0609材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ラチェット用幅(mm)100色ブラック高さ(mm)180質量(g)81奥行(mm)60材質(金具)スチール(メッキ)ベルト通し幅(mm)約50