カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(329)
  • EIKO(栄工舎)(38)
  • Festo(35)
  • Igus(イグス)(467)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • SMC(133)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(81)
  • エスコ(26)
  • サンドビック(38)
  • ニッタ(52)
  • ホンダ(1,282)
  • マキテック(47)
  • ミツビシ(656)
  • 三木プーリ(69)
  • 大阪魂(29)
  • 第一計器(74)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子丸形 TRUSCO

    裸圧着端子丸形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
  • エアラチェットレンチ TRUSCO

    エアラチェットレンチ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
    用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
  • カラーケーブルタイ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 単体型 TRUSCO

    中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 単体型

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷
    主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    色グリーン高さ(mm)2403タイプ単体型棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2403RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
  • 中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型 TRUSCO

    中量ボルト式棚”R3型”(300kgタイプ、高さ2400mm) 連結型

    TRUSCO
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    6日以内出荷
    主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    色グリーン高さ(mm)2403タイプ連結型棚ピッチ(mm)50組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2403RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)50
  • フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

    TRUSCO
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)771~2142肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5755材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)61.7ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5704材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)35.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm

    TRUSCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5879材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5771材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)14.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番300-5518材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)39.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCO

    フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    6日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ピッチ(mm)50機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5739材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.8ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5721材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5461材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L1500mm

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5691材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.4ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5542材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5534材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5747材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)41ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5500材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L3000mm

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5712材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.8ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5453材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)16.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5551材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)45.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5852材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管ローラー幅(mm)600材質(ローラー部)スチール
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5496材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)15.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5861材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5836材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90